カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- 日機
- 富士電線工業(9)
- 倉茂電工(9)
- ハタヤリミテッド(7)
- 三ツ星(4)
- 伸興電線(3)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 品川電線(2)
- 鶴見製作所(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- リケンケーブルテクノロジー(1)
- 因幡電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「vct0.75 3c」の検索結果
特価

LED投光器 NLFLシリーズ
日機¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~120電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700設置場所屋外環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)材質(パッキン)シリコンゴム演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。また照明本体は軽く、工事現場などの屋外作業照明として最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。用途工事現場などの屋外作業照明など材質本体:アルミダイカスト / パッキン:シリコン電源(V)AC100-240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
連結式LED作業灯 NLPWシリーズ
日機¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700フックフック設置場所屋内・屋外兼用カバー色乳白色演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付
日機¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吊り下げ式LED投光器
日機¥42,980税込¥47,2781台31日以内出荷吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 ケーブル3m
日機¥23,980~税込¥26,378~1台34日以内出荷落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ