カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(4)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- TDKラムダ(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330uf 35v」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし