カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(20)
  • CKD(18)
  • コクヨ(15)
  • マキタ(11)
  • ホーザン(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • 瑞穂化成工業(6)
  • NOK(5)
  • UK(三宝)(5)
  • GENTOS(5)
  • TKG(4)
  • CKワールドワイド社(4)
  • AG(赤川器物製作所)(4)
  • 福井クラフト(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 用美(ヤマコー)(3)
  • 釜屋電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「332d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EACシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • 単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EAPシリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • 単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBCシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    68日以内出荷
    シリーズNBC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
  • 単相ノイズフィルタ ESPシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ ESPシリーズ

    コーセル
    3,198税込3,518
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESP定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
  • 単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ ESCシリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
333運動特集