カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KITACO(9)
  • NTB(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • TAKEGAWA(武川)(47)
  • MARUTO(大久保製作所)(5)
  • ホンダ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • af(旭風防)(4)
  • VISHAY(113)
  • ParkerTAIYO(76)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • メディアカバーマーケット(41)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • エスコ(15)
  • BEET(15)
  • サンドビック(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JA10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具コーセル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SECC表面処理ニッケルメッキ寸法L2(mm)42.6寸法L3(mm)57取付ねじ電源:M3 2本寸法L4(mm)97寸法L5(mm)102板厚t(mm)1.6
化成肥料101010特集