カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Festo(2)
- PRECI-DIP(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Sifam Tinsley(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- スバル(1)
- ダンドリビス(1)
- ニッサン(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 住友電工ハードメタル(159)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日幸電機製作所(1)
- 東洋エレメント(1)
「ac-803」の検索結果
特価

ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95