カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(2)
- 住友電工ハードメタル(92)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- ニッサン(14)
- コガネイ(7)
- ホンダ(7)
- スバル(7)
- SWAGE-LINE(5)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ND精工(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- 小野測器(1)
- 共立電気計器(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「ac501」の検索結果

ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95