カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- エレコム(8)
- 国重・ライティング(5)
- TDKラムダ(4)
- 共立電子産業(4)
- マザーツール(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- TRUMETER(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日立産機システム(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- JAPPY(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 日本ケミコン(1)
- XP POWER(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「acdc 12v」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から93日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~特価1台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~特価1台当日出荷から93日以内出荷動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力