カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(18)
- BIGM(丸山製作所)(360)
- Festo(18)
- MAZDA(マツダ)(166)
- RIDGID(日本エマソン)(19)
- SMC(1,441)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(32)
- エスコ(41)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- シンコー(17)
- ニッサン(32)
- ノーブランド(133)
- ビー・ブラウンエースクラップ(46)
- ホンダ(53)
- メディアカバーマーケット(518)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(57)
- 大阪魂(20)
- 鈴木ブロンズ継手(51)
- ブランドをもっと見る
「bc-6」の検索結果

TBC-60-683 シリーズ
コーセル¥43,980税込¥48,3781個68日以内出荷質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)60漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ
コーセル¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷形状カバー付きシリーズTBC定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ
TBC-100-683 シリーズ
コーセル¥86,980税込¥95,6781個32日以内出荷質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)100漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-80-683 シリーズ
コーセル¥83,980税込¥92,3781個68日以内出荷質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)80漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-50-683 シリーズ
コーセル¥43,980税込¥48,3781個68日以内出荷質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)50漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)14mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-200-683 シリーズ
コーセル¥279,800税込¥307,7801個68日以内出荷質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)200漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)4mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-150-683 シリーズ
コーセル¥129,800税込¥142,7801個68日以内出荷質量(kg)最大9.6シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)150漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず)直流抵抗(max)6mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-300-683 シリーズ
コーセル¥349,800税込¥384,7801個68日以内出荷質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)300漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)2mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TBC-250-683 シリーズ
コーセル¥329,800税込¥362,7801個68日以内出荷質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)250漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)3mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)