カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- AFAM(アファム)(73)
- モートーン(38)
- マスダ(35)
- MB Wear(34)
- C’ultiva(カルティバ)(32)
- Kawasaki(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- アリート(ariete)(12)
- TURN(11)
- プロト(10)
- アイエルモータースポーツ(10)
- スズキ(9)
- brembo(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- 京セラ(7)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「br041」の検索結果

スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から8日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 2MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧12V DC最大出力電力(W)636RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 9MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧32V DC最大出力電力(W)640RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 8MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧32V DC最大出力電力(W)640RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧15V DC最大出力電力(W)645RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 3MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧12V DC最大出力電力(W)636RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 11MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧15V DC最大出力電力(W)645RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 10MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧48V DC最大出力電力(W)624RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 7MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧24V DC最大出力電力(W)648RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 6MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧24V DC最大出力電力(W)648RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
電源AEAシリーズ
コーセル1個欠品中3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)質量(kg)1.0 max出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)冷却方式自然空冷 / 強制通風機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC無償補償期間5年RoHS指令(10物質対応)対応