カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- スバル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br9es」の検索結果

スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 9MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧32V DC最大出力電力(W)640RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC