カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- INAX(LIXIL)(3)
- タンガロイ(2)
- Vesrah(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
「cf-12f」の検索結果
特価

スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑