カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(9)
- 藤田電機製作所(14)
- タカチ電機工業(8)
- セイコー(SEIKO)(7)
- アズワン(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(3)
- RS PRO(3)
- WATCH LOGGER(3)
- SATA(1)
- サンワサプライ(1)
- テクロック(1)
- 東芝(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- マイゾックス(1)
- 三菱電機(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cr 2477」の検索結果
特価

スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から8日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
スイッチング電源AEAシリーズ
コーセル¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から8日以内出荷AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応