カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- BIGM(丸山製作所)(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エアージェイ(3)
- JBL professional(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- サクラクレパス(2)
- 東芝(2)
- ニチバン(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「ct-24」の検索結果

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から8日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
LFP300F シリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個68日以内出荷シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)