カテゴリ

  • 制御機器(71)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • TRACO POWER(112)
  • RS PRO(52)
  • マリンテック(44)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • XP POWER(27)
  • マキタ(26)
  • ダイヤトレンド(16)
  • TDKラムダ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • ifm electronic(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • 日東工器(10)
  • COVELL(コベル)(9)
  • サンドビック(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • グーリング(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc36」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    ・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
    入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • スイッチング電源AEAシリーズ コーセル

    スイッチング電源AEAシリーズ

    コーセル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
    質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • SNDBS700B シリーズ コーセル

    SNDBS700B シリーズ

    コーセル
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
  • DC/DCコンバータ DBSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DBSシリーズ

    コーセル
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)700出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CQHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQHSシリーズ

    コーセル
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)250出力形式単一出力
  • CQHS300 シリーズ コーセル

    CQHS300 シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DBS700B シリーズ コーセル

    DBS700B シリーズ

    コーセル
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)700出力形式単一出力
  • CHS80 シリーズ コーセル

    CHS80 シリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80出力形式単一出力
  • CHS200 シリーズ コーセル

    CHS200 シリーズ

    コーセル
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)200出力形式単一出力
  • 電源ユニット FETAシリーズ コーセル

    電源ユニット FETAシリーズ

    コーセル
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    形状カバー付きシリーズFET端子形状ねじ出力形式単一出力
  • LFP150F シリーズ コーセル

    LFP150F シリーズ

    コーセル
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズLFP定格出力電力(W)150入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • SFLS15 シリーズ コーセル

    SFLS15 シリーズ

    コーセル
    2,098税込2,308
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • CBS350 シリーズ コーセル

    CBS350 シリーズ

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)350出力形式単一出力
  • CBS100 シリーズ コーセル

    CBS100 シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)100出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CQSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQSシリーズ

    コーセル
    7,998税込8,798
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • CES48050-20 シリーズ コーセル

    CES48050-20 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
  • CES48033-30 シリーズ コーセル

    CES48033-30 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48025-25 シリーズ コーセル

    CES48025-25 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)62.5定格出力電圧(V)DC2.5出力形式単一出力
  • CES48015-30 シリーズ コーセル

    CES48015-30 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC1.5出力形式単一出力
  • CES48033-25 シリーズ コーセル

    CES48033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48050-16 シリーズ コーセル

    CES48050-16 シリーズ

    コーセル
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
関連キーワード
sc36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc36