カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- CKD(61)
- SIEMENS(18)
- オリエンタルモーター(13)
- omron(オムロン)(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- モリタ宮田(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アズワン(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 日東工業(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- 三信船舶電具(2)
- WIKA(2)
- キクチ科学研究所(2)
- 富士電機機器制御(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
「eac-10」の検索結果
特価

EAC-10-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)