カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • SBS(1)
  • TP-LINK(1)
  • ユニテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eap-06」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAP-06-472 シリーズ コーセル

    EAP-06-472 シリーズ

    コーセル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    シリーズEAP定格電流(A)6コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • 単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ EAPシリーズ

    コーセル
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプシリーズEAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ