カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- NTB(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- 空調服(2)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(2)
- ネグロス電工(1)
- 三菱電機(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ダイヤトレンド(1)
「fsb30」の検索結果
特価

三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95