カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • 日東工業(3)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
  • オーム電機(2)
  • セキスイ(2)
  • ネグロス電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsb80」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
電源(制御機器)カテゴリ