カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- 寺岡製作所(3)
- ニトムズ(3)
- ニチバン(2)
- エーモン(1)
- SMC(1)
- Kawasaki(1)
「hj-0240」の検索結果

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LGA240A シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個48日以内出荷シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式100V系入力出力形式シングル出力