カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 近藤製作所(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- INNO(1)
- オンダ製作所(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- 矢崎化工(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- PedalboxPro(1)
- カナテクス(1)
「hj-2 s2」の検索結果

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし