カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • CKD(47)
  • ARCOLECTRIC(45)
  • ARCOL(OHMITE)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • JFEアドバンテック(10)
  • コクヨ(9)
  • 黒田精工(8)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • 千代田通商(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • RS PRO(6)
  • アーム[作業工具](5)
  • アクリサンデー(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • オリエンタルモーター(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • ナベヤ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズコーセル
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
FTB-100-663 シリーズ コーセルFTB-100-663 シリーズコーセル
83,980税込92,378
1個
42日以内出荷から92日以内出荷
定格電流(A)100シリーズFTBコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
FTA-100-683 シリーズ コーセルFTA-100-683 シリーズコーセル
53,980税込59,378
1個
42日以内出荷
定格電流(A)100シリーズFTAコンデンサ容量(F)(公称値)68000p
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
189,800税込208,780
1個
42日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ FTBシリーズコーセル
99,980税込109,978
1個
42日以内出荷
シリーズFTB形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DHS250B シリーズ コーセルDHS250B シリーズコーセル
8,598税込9,458
1個
42日以内出荷から112日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズ コーセルSNDHS100B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DHS100A シリーズ コーセルDHS100A シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
8,998税込9,898
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
電源(制御機器)カテゴリ