カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- CKD(47)
- ARCOLECTRIC(42)
- ARCOL(OHMITE)(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SanDisk(サンディスク)(11)
- JFEアドバンテック(10)
- コクヨ(9)
- 黒田精工(8)
- 千代田通商(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- アクリサンデー(6)
- RS PRO(6)
- アーム[作業工具](5)
- ナベヤ(5)
- omron(オムロン)(4)
- オリエンタルモーター(4)
- ホーザン(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
「hs100」の検索結果
特価

DHS250B シリーズ
コーセル¥9,998~税込¥10,998~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)250出力形式単一出力
SNDHS100A シリーズ
コーセル¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
三相ノイズフィルタ FTAシリーズ
コーセル¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
FTB-100-663 シリーズ
コーセル¥75,980~税込¥83,578~1個68日以内出荷シリーズFTB定格電流(A)100コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ
コーセル¥98,980~税込¥108,878~1個68日以内出荷形状カバー付きシリーズFTB定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ