カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • ARCOLECTRIC(47)
  • omron(オムロン)(31)
  • 東正車輛(12)
  • Goodyear(12)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • CKD(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • J-TRIP(5)
  • NEXEN(5)
  • Philips(5)
  • タンガロイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • KITACO(3)
  • KSフィルター(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-100r」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • LGA100A シリーズ コーセル

    LGA100A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷から48日以内出荷
    シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ定格出力電力(W)100入力形式100V系入力出力形式シングル出力
  • LFP100F シリーズ コーセル

    LFP100F シリーズ

    コーセル
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    68日以内出荷
    シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)100入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
電源(制御機器)カテゴリ