カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- Aratas(旧:omron)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- CKD(19)
- omron(オムロン)(1)
- 坂詰製作所(1)
- 富士電機機器制御(1)
「jac-20」の検索結果
特価

三相ノイズフィルタ JACシリーズ
コーセル¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)