カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • ParkerTAIYO(29)
  • ロイヤル化成(12)
  • カナフジ電工(10)
  • ESTERA(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • クリスタルアイ(5)
  • 京セラ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • アイシン精機(2)
  • スピージー(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • BRAHMS(2)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
  • FUJITSUBO(2)
  • クラッツィオ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la600」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PLA600F用正面取付金具 コーセルPLA600F用正面取付金具コーセル
899税込989
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷