カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(1)
- SMC(27)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- Legris(レグリ)(8)
- INAX(LIXIL)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- 三菱電機(3)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- AMPHENOL(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 修理(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
「lf-a3」の検索結果
特価

スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から68日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし出力タイプシングル