カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- SMC(9)
- ホンダ(2)
- オーム電機(1)
- 東正車輛(1)
- 近藤製作所(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lha50」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし