カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ワンダーキット(7)
- 三菱電機(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- まつうら工業(1)
- Pimoroni(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mg996r」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし