カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(2)
- DiodesZetex(5)
- MAXZEN(4)
- MAZDA(マツダ)(8)
- MICROCHIP(2)
- onsemi(3)
- STMicro(7)
- VISHAY(4)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(4)
- スイデン(9)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- パオック(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ホンダ(4)
- 三菱マテリアル(10)
- 共立電気計器(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- 近江精機(4)
- ブランドをもっと見る
「mv-45」の検索結果

スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から8日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
LGA50A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし