カテゴリ
- 制御機器(6)
- ノイズフィルタ(5)
- スイッチング電源関連商品(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- BIG DAISHOWA(66)
- NBC[バッテリー](4)
- ノーブランド(82)
- SMC(183)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- EverGreen INTERNATIONAL(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- NAVC(ナビック)(31)
- ビー・ブラウンエースクラップ(30)
- MURATA(村田製作所)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- 廣杉計器(12)
- 京セラ(9)
- 中央化学(9)
- omron(オムロン)(8)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
- Canon(6)
- NTB(6)
- ブランドをもっと見る
「nbc」の検索結果

NBC-06-472 シリーズ
コーセル¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)