カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • ノーブランド(60)
  • BIG DAISHOWA(49)
  • SMC(35)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ラクテム(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • NBC[バッテリー](1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • Vesrah(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbc6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBC-06-472 シリーズ コーセル

    NBC-06-472 シリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
  • 単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBCシリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    68日以内出荷
    シリーズNBC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
関連キーワード
砲金 bc6特集