カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- イトーキ(45)
- ミツビシ(35)
- OSG(オーエスジー)(24)
- TP-LINK(15)
- ブラスト興業(10)
- エスコ(7)
- 三菱ふそう(7)
- 矢崎化工(6)
- 信越化学工業(5)
- SMC(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 日本ニューマチック工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- TDKラムダ(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- ワルター(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「nrt」の検索結果

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LFP240F シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から68日以内出荷シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)240入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LFP300F シリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷から68日以内出荷シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)