カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • スイッチング電源(8)
絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC5(6)
  • DC12(7)
  • DC15(4)
  • DC24(8)
  • DC36(1)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 15(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 324(1)
  • 330(1)
  • 336(1)
  • 624(1)
  • 636(1)
  • 645(1)
  • 648(1)
定格入力電圧(V)
  • AC35~254(1)
  • AC85~264(3)
定格出力電流(A)
  • 0.7(4)
  • 1.3(4)
  • 2.2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4.3(4)
  • 4.5(2)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8.5(2)
  • 10(6)
  • 13(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
形状
  • カバー付き(1)
端子形状
  • ねじ(1)
ねじ
ブランド
  • コーセル
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • コガネイ(14)
  • サンワサプライ(154)
  • 渡辺電機工業(67)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • エム・あい(20)
  • 河淳(19)
  • StarTech.com(18)
  • 五藤歯車(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • アドテック(12)
  • ダイゴー(12)
  • BAUHAUS(マツ六)(10)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • ナカヤ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    ・PBAと同一外形、取付穴コンパチ。・高効率。・出力電圧は0V近くまで可変可能(取扱説明書参照)。・定電流電源としての対応も可能(外付け回路が必要)。・専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。・各種アラームあり。・AUX(12V)付き。・並列運転 / N+1並列冗長運転。・SEMI F47 規格対応
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    用途PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)質量(g)600定格出力電流(A)6.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(端子台含まず)定格出力電力(W)150最大出力電力(W)156定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
スイッチング電源カテゴリ