カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- サンエス(309)
- A&D(エー・アンド・デイ)(30)
- デュオ(22)
- メディアカバーマーケット(19)
- ラフアンドロード(3)
- ゆにねーむ(3)
- 岩田製作所(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱電機(2)
- ヨドノ(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- ヤマヒロ(2)
- NAGAOKA(2)
- オーム電機(1)
- カモ井加工紙(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ダイヘン(1)
- ブランドをもっと見る
「pja」の検索結果

スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から108日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
PLA、PJAシリーズ用DINレール取付金具
コーセル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SECC表面処理ニッケルメッキ寸法L2(mm)42.6寸法L3(mm)57取付ねじ電源:M3 2本寸法L4(mm)97寸法L5(mm)102板厚t(mm)1.6