カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • Flash Forge(6)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pla-f15」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLA15F用正面取付金具 コーセルPLA15F用正面取付金具コーセル
749税込824
1セット
9日以内出荷
材質SECC適合機種PLA15F質量(g)70板厚t(mm)1.6
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から68日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から93日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
当日出荷から88日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
4,298税込4,728
1台
当日出荷から93日以内出荷
PLAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPLAシリーズ用DINレール取付金具コーセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷