カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ホンダ(33)
- タカラスタンダード(30)
- カナツー(24)
- Tiertime(16)
- Phrozen(16)
- Flash Forge(13)
- イトーキ(12)
- SK本舗(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 本多電子(7)
- XYZプリンティング(7)
- TRUSCO(6)
- RS PRO(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- パネフリ工業(5)
- SMC(4)
- 三菱ふそう(4)
- Bambu Lab(4)
- ブランドをもっと見る
「pla1」の検索結果

スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から68日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から88日以内出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑