カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- SMC(5)
- 岡谷電機産業(4)
- omron(オムロン)(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フジキン(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- TDKラムダ(1)
- 東洋技研(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- 音羽電機工業(1)
「rav-401bwz-2a」の検索結果
特価

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし