カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • 大阪魂(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(3)
  • スーパーツール(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ダンドリビス(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アームスシステム(2)
  • サンフェルト(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 富士電機(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rn24」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • PMA60F シリーズ コーセル

    PMA60F シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
電源(制御機器)カテゴリ