カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • SMC(292)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • 三菱マテリアル(26)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • goot(太洋電機産業)(19)
  • スズキ(15)
  • レイ・アウト(15)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • fort(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 三菱電機(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 千代田通商(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt05」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • PMA60F シリーズ コーセル

    PMA60F シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズPM入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)60入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • CBS200 シリーズ コーセル

    CBS200 シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷から68日以内出荷
    出力形式単一出力
  • CBS50 シリーズ コーセル

    CBS50 シリーズ

    コーセル
    7,698税込8,468
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)50出力形式単一出力
  • CBS100 シリーズ コーセル

    CBS100 シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)100出力形式単一出力
電源(制御機器)カテゴリ