カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- EDISON(1)
- バートル(1)
- Intel(インテル)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- 玄人志向(1)
- トライメイト(1)
- CORSAIR(1)
- COUGAR(1)
- DARKFLASH(1)
- アイネックス(1)
- ルートアール(1)
- MouseComputer(1)
- CPS(1)
「rtx4080 super」の検索結果

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑