カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- omron(オムロン)(11)
- TDKラムダ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s8fs-03024cd」の検索結果

スイッチング電源
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から88日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から8日以内出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力