カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • 青木精密工業(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 清和工業(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 協和精工(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ボンスター(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 篠原電機(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • 大喜多(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb206」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズコーセル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ