カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- SMC(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 青木精密工業(2)
- 第一機材(2)
- 岩田製作所(1)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- SAMSOL(1)
- 倉茂電工(1)
- ピカマーカー(1)
「sb4020」の検索結果
特価

三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95