カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(3)
- BIG DAISHOWA(8)
- CKD(59)
- LEPLUS NEXT(25)
- MARUTO(大久保製作所)(8)
- MOTTERU(9)
- PriQ(6)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- イスカル(5)
- エレコム(20)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- ダイキン工業(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- メディアカバーマーケット(10)
- ユニックス[建築金物](12)
- レイ・アウト(78)
- ワルター(7)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 刀川平和農園(8)
- ブランドをもっと見る
「scg」の検索結果

スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LFP300F シリーズ
コーセル¥16,980税込¥18,6781個68日以内出荷シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)