カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- サンワサプライ(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- アイシン精機(1)
- イトーキ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MANN-FILTER(1)
「snc-t」の検索結果
特価

基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LFP240F シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から68日以内出荷定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力