カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- SMC(53)
- NEG(日電理化硝子)(47)
- CKD(9)
- ホンダ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ヨシタケ(3)
- ブラスト興業(3)
- カナフレックス(2)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- マイト工業株式会社(2)
- 岩崎製作所(2)
- 昌栄産業(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- アズワン(1)
- サンコーテクノ(1)
- スリーエッチ(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sy-100」の検索結果
特価

スイッチング電源
コーセル¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から93日以内出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LGA100A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個68日以内出荷から103日以内出荷定格出力電力(W)100シリーズLG入力電圧(V)AC85~132 1Φ入力形式100V系入力出力形式シングル出力