カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- コガネイ(117)
- CKD(28)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- NSK(日本精工)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- TRUSCO(3)
- 富士電機機器制御(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- 共和電業(1)
- スタック(1)
- チコーエアーテック(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
「tac-100」の検索結果
特価

ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95