カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ミヤコ自動車(1)
- 阪上製作所(1)
「tbc-080」の検索結果
特価

TBC-80-683 シリーズ
コーセル¥83,980税込¥92,3781個68日以内出荷質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)80漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ
コーセル¥109,800税込¥120,7801個73日以内出荷形状カバー付きシリーズTBC定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ