カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- 東芝(9)
- TDKラムダ(2)
- シャープ(1)
- ISOCOM(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RENESAS(1)
- Allegro Microsystems(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「tlp2358」の検索結果

DC/DCコンバータ MGSシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)