カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ParkerTAIYO(48)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ESTERA(8)
- サンコウ電子研究所(7)
- ホンダ(6)
- 東京発条製作所(5)
- ニッサン(5)
- PITWORK(日産)(5)
- コガネイ(4)
- つくし工房(4)
- 日進医療器(車イス)(4)
- TAIYU(大祐医科工業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- テイラー(TAYLOR)(3)
- 制研化学工業(2)
- TOKICO(トキコ)(2)
- MICRO(2)
- ブランドをもっと見る
「ty-30」の検索結果

スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
LFP240F シリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個68日以内出荷シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)240入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LFP300F シリーズ
コーセル¥16,980~税込¥18,678~1個68日以内出荷シリーズLFP定格出力電力(W)300入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)